京セラ 水晶発振器, 20 MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47556137 品番KC7050K20.0000C1GE00
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
仕様オシレータタイプ:クロックオシレータ●出力レベル:CMOS●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SMD●動作供給電圧 Min:1.6 V●動作供給電圧 Max:3.63 V●ピン数:4●長さ:7mm●幅:5mm●高さ:1.2mm●寸法:7 x 5 x 1.2mm●動作温度 Min:-40 ℃●動作温度 Max:+85 ℃●負荷キャパシタンス:15pF

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする