京セラ
京セラの 電子部品(オンボード)
京セラの 能動部品
京セラの ディスクリート
京セラ 水晶発振器, 28.63 MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
オシレータタイプ:クロックオシレータ●出力レベル:CMOS●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SMD●動作供給電圧 Min:1.6 V●動作供給電圧 Max:3.63 V●ピン数:4●長さ:5mm●幅:3.2mm●高さ:1.2mm●寸法:5 x 3.2 x 1.2mm●動作温度 Min:-40 ℃●動作温度 Max:+85 ℃●最大シンメトリ:55%
注文コード
47556575
品番
KC5032K28.6364C1GE00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オシレータタイプ:クロックオシレータ●出力レベル:CMOS●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SMD●動作供給電圧 Min:1.6 V●動作供給電圧 Max:3.63 V●ピン数:4●長さ:5mm●幅:3.2mm●高さ:1.2mm●寸法:5 x 3.2 x 1.2mm●動作温度 Min:-40 ℃●動作温度 Max:+85 ℃●最大シンメトリ:55%