内容量1リール(1000個)
仕様出力周波数:48 MHz 、 出力レベル:CMOS 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SMD 、 動作供給電圧 Min:1.6 V 、 動作供給電圧 Max:3.63 V 、 ピン数:4 、 長さ:7mm 、 幅:5mm 、 高さ:1.2mm 、 寸法:7 x 5 x 1.2mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 負荷キャパシタンス:15pF
注文コード47557379
品番KC7050K48.0000C1GE00