CELDUC
CELDUCの 電子部品(オンボード)
CELDUCの 能動部品
CELDUCの ディスクリート
近接スイッチ Celduc
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47558133
品番
PLA13701
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
仕様
スイッチ形状:角型 、 スイッチタイプ:磁気近接 、 通常の状態の構成:NO 、 ターミナルタイプ:ワイヤリード 、 電流 Max:400 mA 、 最大DC電圧:250V 、 スイッチング周波数:200 Hz 、 接触抵抗:150mΩ 、 トータル長さ:132mm 、 長さ:32mm 、 動作温度 Max:+100℃
RoHS指令(10物質対応)
対応