内容量1箱(50個)
仕様コンタクト数:26●オス・メス:メス●ボディ向き:ストレート●ハウジング材質:亜鉛メッキ鋼●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●シリーズ:AMPLIMITE 90 Series●シリーズ番号:M24308 / 2-287Z●コンタクト材質:銅合金●寸法:39.52 x 12.93 x 11.15mm●長さ:39.52mm●コンタクトサイズ:22●AMPLIMITE D-Subコネクタ、シリーズ90、MIL規格、MIL-C-24308. AMPLIMITEシリーズ90高密度MIL規格ケーブル取り付けD-Subプラグ及びレセプタクルコネクタは、MIL規格のMIL-C-24308に適合しており、軍用機器、地上支援装置、コンピュータ周辺機器、モデム、産業用計装での使用に理想的です。 AMPLIMITEシリーズ90 MIL規格D-Subケーブルコネクタは、カドミウムめっきスチール製シェル(品番2045xx-1)又は亜鉛めっきスチール製シェル(品番175782x-1)を備えており、品番 ; 718-3865 718-3865 は金めっき黄銅シェルを備えています。 これらのMIL規格D-Subコネクタのすべてのバージョンは、MIL-M-24519に準拠する黒色PPS GST-40Fインサート、3.05 mm取り付け穴及び保持クリップを備えています。 シリーズ90 D-Sub軍用MIL規格ケーブルコネクタ用のサイズ22コンタクトは付属していません。別途注文する必要があります。圧着ピンコンタクトについては品番 ; 718-4004 718-4004 を、圧着ソケットコンタクトについては品番 ; 718-4001 718-4001 をそれぞれ参照してください。 シリーズ90MIL規格D-Subケーブルコネクタは、同じインサート配置の他の任意のコネクタとかん合します。
注文コード47558368
品番1757824-2