LTM8026IV#PBF 降圧 DC-DCコンバータ LINEAR TECHNOLOGY 47560407

降圧 DC-DCコンバータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(119個) 注文コード47560407 品番LTM8026IV#PBF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る
仕様出力電流 Max:5A 、 出力電圧 Max:24 V 、 レギュレータ機能:ステップダウン 、 出力電圧 Min:1.2 V 、 入力電圧 Min:6 V 、 入力電圧 Max:36 V 、 実装タイプ:表面実装 、 出力数:1 、 ピン数:81 、 パッケージタイプ:LGA 、 スイッチングレギュレータ:あり 、 ラインレギュレーション:0.1 % 、 ロードレギュレーション:0.7 % 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 μModuleレギュレータ、シングル出力. Linear TechnologyのDC/DC μModule (マイクロモジュール)レギュレータは、必要な機能が一式揃ったシステムインパッケージ(SiP)の電力管理ソリューションです。ステップダウン(バック)機能対応で、内蔵DC/DCコントローラ、補償部品、パワートランジスタ、インダクタ、入力及び出力コンデンサで構成されています。一部の製品ではEN55022クラスB規格の低EMI準拠ソリューションとなるほか、出力ソース / シンク電流機能を備えています。コンパクトなデザインと効率の高さから、通信及びネットワーク機器、産業用装置、ATCAカード / サーバーなど、各種用途に最適です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする