仕様許容入力:0.1 kW 、 フェーズ:1 、 電源電圧:230 V ac 、 許容電流値:800 mA 、 出力周波数:0.2 → 400Hz 、 周囲温度:-10 → +40℃ 、 全体の幅:68mm 、 全長:128mm 、 全体的な深さ:80.5mm 、 コントロールパネル:あり 、 フィールドバス通信タイプ:ModBus 、 フィルタを含む:なし 、 シリーズ:FR-D720S 、 CE、UL、cUL、GOST、RoHS. D720-SC単相周波数インバータ. D720-SCシリーズとは. D70