質量(kg)0.25
色-
種類ノーヒューズ遮断機NF-Cシリーズ(経済品)
規格電気用品型式認可
定格絶縁電圧(V)500
定格電流(A)20
接続方式表面形:圧着端子用
定格遮断容量(kA)(AC415/AC400)1.5/1(Icu/Ics)、(AC200/AC230)5/2(Icu/Ics)
基準周囲温度(℃)40
外形寸法a(mm)50
外形寸法b(mm)96
外形寸法c(mm)60
外形寸法ca(mm)76
過電流引きはずし方式完全電磁
フレーム(AF)30
極数(P)2
機械的寿命(万回)1
電気的寿命(万回)0.6(AC415V)