内容量1個
仕様本体形状:ブロック形●出力タイプ:リードNO●検出範囲:10 mm●スイッチング周波数:400 Hz●逆極性保護:あり●短絡過負荷保護:あり●ターミナルタイプ:ワイヤリード●取付けスタイル:パネル●スイッチング電流:300 mA、500 mA●最大AC電圧:30V●最大DC電圧:30V●電源電圧:5 → 30 V ac/dc●ハウジング材質:プラスチック●基準適合:CE認定、cULus認定、EN60947-5-2●SICKミニチュアシリンダセンサ. 磁気シリンダセンサは、多くの重要な作業で、検出、測定、位置決めに使用されます。. PA12プラスチック製ボディ Tスロット及び丸型シリンダに適合 PNP NO又はリードスイッチ PNP出力タイプは短絡回路及び逆極性保護を印加 LEDステータス表示
注文コード47561868
品番RZT7-03ZRS-KW0