CELDUC
CELDUCの 電子部品(オンボード)
CELDUCの 能動部品
CELDUCの ディスクリート
磁気式近接センサ Celduc
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47561904
品番
PLC13701
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
仕様
スイッチ形状:角型●スイッチタイプ:磁気近接●通常の状態の構成:NO/NC●ターミナルタイプ:ワイヤリード●電流 Max:250 mA●最大DC電圧:100V●スイッチング周波数:150 Hz●接触抵抗:150mΩ●トータル長さ:132mm●長さ:32mm●幅:15mm
RoHS指令(10物質対応)
対応