内容量1個
仕様電源電圧:24 V ac/dc●光効果:点滅●レンズ色:赤●取付けスタイル:ベース取り付け●バルブタイプ:放電チューブ●電流タイプ:AC , DC●ベース直径:70mm●ランプ含む:あり●シリーズ:Harmony XVB●高さ:232mm●IP評価:IP65●EN / IEC 60947-5-1. CSA C22-2 no14、UL 508、CCC、GOST. カバー、照明ヘッド装置、ベースユニット(直接 / チューブ固定). 熱が発生するため点灯信号としては適しません。. Schneider XVBLキセノン信号灯. Schneider Harmony XVBL信号灯は、機械の開始 / 停止、資材切れ、技術者の呼び出し、障害信号など、機械動作 / 設置作業のさまざまな状態を表示できる360度可視信号装置です。. 長距離に届く高出力信号 内蔵フラッシュ放電チューブ(キセノン) ポリカーボネート製 IP65保護
注文コード47566883
品番XVBL8B4