内容量1個
仕様範囲:Harmony 、 シリーズ:Harmony XVC4 、 軽元素の数:1 、 レンズ色:赤 、 バルブタイプ:LED灯 、 光効果:停止 、 サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント 、 取付けスタイル:Tube 、 高さ:403.5mm 、 ベース直径:40mm 、 接続ケーブル長さ:600mm 、 接続タイプ:Cable 、 最小温度:-10℃ 、 EN/IEC 61000-6-2、EN/IEC 61000-6-3、EN/IEC 61140準拠クラスI. CE、UL、CSA、CCC、Gost認定申請中. チューブ取り付けをサポートする固定プレートも用意されています: ; 704-3830 704-3830 、 ; 704-3827 704-3827. Schneider XVC4設定済み信号タワー. Schneider XVC4シリーズは、食品加工及び医療分野向けに設計された頑丈なケーブル接続済み信号タワーです。. 特長と利点. 直径40 mm、加工部門及び医療分野での使用に最適 安定した超高輝度LED照明 配線により点滅機能を選択可能 ベース取り付け又はブラケットを使用してサポートチューブに取り付け ケーブル接続済み、すぐに設置して使用可能 シンプルかつ安全に固定 ブザー搭載型の製品では、ケーブル接続の変更で信号タイプ(連続 / 断続)を切り替え可能
注文コード47567389
品番XVC4B1
Φ45、ポール取付けタイプ、ハーモニーブランド 積層式LED表示灯XVMシリーズ組立完成品
色変更可能な、組み立て完成品販売に加えて、1〜4段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。
引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。
(引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください)
ブザー付タイプは最大音量80dBです。
(音量調整ネジにて最小0dB〜最大80dBまで調整可能)
AC/DC24VタイプはNPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。
保護特性IP42(正方向取付け時)です。