接触器タイマ Schneider Electric アナログ(オンディレイ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様範囲:TeSys●シリーズ:D●コンタクトの数:2●極/投の設定:4極●通常の状態の構成:NO/NC●タイマー機能:アナログ(オンディレイ)●タイマレンジ:0.1 → 2s●タイミング範囲の数:1●コンタクトの定格電圧:250 V ac/dc●コイル電圧:240 V●ターミナルタイプ:ねじ●取付けスタイル:上●電子タイマ. 制御回路内に配置され、接触器又は制御リレーに直接取り付け コイル抑制とLEDを内蔵し、遅延時間を信号で出力 ディレーオンタイマはコイル信号で起動。 ディレーオフは個別の電源を必要とし、40 msのパルスで起動 コイル電圧: 240 V 注文コード47571284 品番LA4DT0U
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様範囲:TeSys●シリーズ:D●コンタクトの数:2●極/投の設定:4極●通常の状態の構成:NO/NC●タイマー機能:アナログ(オンディレイ)●タイマレンジ:0.1 → 2s●タイミング範囲の数:1●コンタクトの定格電圧:250 V ac/dc●コイル電圧:240 V●ターミナルタイプ:ねじ●取付けスタイル:上●電子タイマ. 制御回路内に配置され、接触器又は制御リレーに直接取り付け コイル抑制とLEDを内蔵し、遅延時間を信号で出力 ディレーオンタイマはコイル信号で起動。 ディレーオフは個別の電源を必要とし、40 msのパルスで起動 コイル電圧: 240 V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする