接触器タイマ Schneider Electric アナログ(オンディレイ)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様範囲:TeSys 、 シリーズ:K 、 コンタクトの数:2 、 極/投の設定:単極双投 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 タイマー機能:アナログ(オンディレイ) 、 タイマレンジ:1 → 30s 、 タイミング範囲の数:1 、 コンタクトの定格電流:2 A 、 コンタクトの定格電圧:240 V ac/dc 、 コイル電圧:24→ 48 V ac / dc 、 取付けスタイル:前面取り付け 、 長さ:38mm 、 幅:27mm 、 電子タイマオンディレー. スイッチング容量250 VA又は150 W 動作温度: -10 → +60 ℃ 共通端子C/Oコンタクト付きリレー出力、最大2 A 注文コード47571293 品番LA2KT2E
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様範囲:TeSys 、 シリーズ:K 、 コンタクトの数:2 、 極/投の設定:単極双投 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 タイマー機能:アナログ(オンディレイ) 、 タイマレンジ:1 → 30s 、 タイミング範囲の数:1 、 コンタクトの定格電流:2 A 、 コンタクトの定格電圧:240 V ac/dc 、 コイル電圧:24→ 48 V ac / dc 、 取付けスタイル:前面取り付け 、 長さ:38mm 、 幅:27mm 、 電子タイマオンディレー. スイッチング容量250 VA又は150 W 動作温度: -10 → +60 ℃ 共通端子C/Oコンタクト付きリレー出力、最大2 A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする