接触器リレー Lovato RFE

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様モーター定格電流:0.4 → 2 A 、 コンタクトの定格電流:2 A 、 極の設定:3P 、 取付けスタイル:直接実装 、 シリーズ:RFE 、 許容入力:1.1 kW 、 リセット方法:自動、手動 、 長さ:45mm 、 動作温度範囲:-25 → +70 ℃ 注文コード47571354 品番RFE450200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様モーター定格電流:0.4 → 2 A 、 コンタクトの定格電流:2 A 、 極の設定:3P 、 取付けスタイル:直接実装 、 シリーズ:RFE 、 許容入力:1.1 kW 、 リセット方法:自動、手動 、 長さ:45mm 、 動作温度範囲:-25 → +70 ℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする