Lovato
Lovatoの 電子部品(オンボード)
Lovatoの 能動部品
Lovatoの ディスクリート
接触器リレー Lovato RFE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
モーター定格電流:22 → 110 A 、 コンタクトの定格電流:110 A 、 極の設定:3P 、 取付けスタイル:直接実装 、 シリーズ:RFE 、 リセット方法:自動、手動 、 深さ:120mm 、 動作温度 Min:-25℃
注文コード
47571379
品番
RFE110110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
モーター定格電流:22 → 110 A 、 コンタクトの定格電流:110 A 、 極の設定:3P 、 取付けスタイル:直接実装 、 シリーズ:RFE 、 リセット方法:自動、手動 、 深さ:120mm 、 動作温度 Min:-25℃