仕様コンタクトの定格電流:3 A●範囲:xStart●コンタクトの定格電圧:400 V ac●シリーズ:DILER●通常の状態の構成:4NO●補助接点の数:0●ターミナルタイプ:Screw●幅:45mm●DILERミニコンタクタリレー. ACのみ、又はDCのみで動作するコイル 10 Aコンタクト定格、保護機能付き 表面実装又はDINレール取り付け 最大定格電圧: 500 V ac / 250 V dc 寸法(H x W x D): 58 x 45 x 52 mm
RoHS指令(10物質対応)対応