MTL5521 絶縁バリア MTL 1チャンネル ループ駆動デジタル MTL 47571817

絶縁バリア MTL 1チャンネル ループ駆動デジタル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47571817 品番MTL5521
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様バリア型:ガルバニック 、 チャンネルの数:1 、 電源電圧:20 → 35 V dc 、 最大安全電圧:10.5 V 、 最大安全電流:108mA 、 信号タイプ:ループ駆動デジタル 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 危険区域認証:ATEX 、 5500シリーズISインターフェイスユニット. MTL5500シリーズは、最新世代のMTLアイソレータです。高度な回路設計と革新的な絶縁トランス構造を組み込んでいます。16 mm幅の軽量コンパクト設計で高収容密度と低消費電力を誇ります。MTL5000シリーズの成功に基づき、卓越した設計と信頼性でガルバニック絶縁のメリットを享受できます。. 3ポート絶縁 高収容密度 低電力損失 多チャンネルI/Oモジュール 前モデルのMTL5000シリーズと互換 機能安全性IEC61508用途向けに評価 必要なEX番号と情報をカバーに記載(該当する場合)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする