内容量1個
仕様バリア型:ガルバニック 、 チャンネルの数:2 、 電源電圧:19.2 → 300 V dc, 21.6 → 253 V ac 、 最大安全電圧:253 V ac、300 V dc 、 最大安全電流:400 (Fuse)mA 、 信号タイプ:リレー出力 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 シリーズ:5202B 、 5202Bタイプ - Exパルスアイソレータ. 5202Bは、NAMURセンサの電源用の安全バリアを備え、危険区域に取り付けられた機械式コンタクトを検出するためのパルスアイソレータです。 インターフェイスは、厳しい安全要件に従って設計されているので、SIL 2レベルでの設置用途に適しています。. Exパルスアイソレータ 2チャンネル、2出力(切換リレー) 5ポート3.75 kV acガルバニック絶縁 1つの入力信号を2つの個別出力で使用可能 個別出力のケーブルエラーアラームを検出可能 AC又はDCによるユニバーサル供給 入力、出力、及び電源はフロートでガルバニック絶縁 DINレール取り付け
注文コード47572255
品番5202B1