内容量1個
仕様バリア型:ガルバニック 、 チャンネルの数:2 、 電源電圧:19.2 → 31.2 V dc 、 最大安全電圧:250 V ac 、 信号タイプ:リレー出力 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 危険区域認証:ATEX 、 9203Bタイプ - EXソレノイド / アラームドライバ. 9203Bは、3つの組み込みI.S.バリアを用いて、さまざまなI.S.データでソレノイドなどを制御するExソレノイド / アラームドライバです。. ソレノイド、音声アラーム、LED用ユニバーサルExドライバ 1チャンネルバージョン、低電流、品番 ; 796-7060 796-7060 2チャンネルバージョン、低電流、品番 ; 796-7064 796-7064 1チャンネルバージョン、高電流、品番 ; 827-5372 827-5372 拡張自己診断 NPN/PNP信号又はスイッチ信号で制御 低電力出力(35 mA)のハードウェアバージョン 取り外し可能なディスプレイフロント(PR 4501)を使用した設定とモニタリング PR 4501を用いた各チャンネルに対する直接又は反転機能の選択と、用途に合わせて危険区域への出力電力を低減させる可能性 ディスプレイフロントPR4501は別注です(品番 ; 796-6890 796-6890 ) 安全区域又はゾーン2 / ディビジョン2に設置し、ゾーン0、1、2及びゾーン20、21、22 (マイニング / クラスI/II/III、ディビジョン1、Gr. A-Gを含む)から信号を受信可能 危険区域に設置するON/OFFソレノイド、音響アラーム、LED用のI.S.ドライバ IEC61508の要件に従ってSIL 2アプリケーションで使用できるように設計、開発、認可されています。 フルアセスメントによりSIL2認定を取得。 個別のステータスリレーや電源レールからの集合電気信号を通じて、内部のエラーイベントをモニタリング 前面LEDは動作ステータスと不具合を表示 電源レールや個別の供給を用いたオプションの冗長電源供給 入力、出力、供給の間を2.6 kV ac ガルバニック絶縁 別々に供給することも、電源レール(PR 9400)に設置することも可能 DINレール取り付け
注文コード47572264
品番9203B1B