SCC2230-E02-PCB 村田製作所, 3軸 センサ, SPI, 24-Pin SOIC モーションセンサモジュール MURATA 47580156

村田製作所, 3軸 センサ, SPI, 24-Pin SOIC モーションセンサモジュール

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47580156 品番SCC2230-E02-PCB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様センサータイプ:モーションセンサモジュール 、 軸数:3 、 テクノロジー:デジタル 、 実装タイプ:表面実装 、 インターフェースタイプ:SPI 、 最大周波数応答:8MHz 、 最小周波数応答:0.1MHz 、 動作供給電圧 Max:3.6 V 、 動作供給電圧 Min:3 V 、 パッケージタイプ:SOIC 、 感度:5886LSB/g 、 ピン数:24 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 SCC2000シリーズ評価ボード(基板). この評価ボードは、PCのUSBポートに接続し、グラフィカルユーザーインターフェイス(GUI)ソフトウェアで操作 村田製作所のMEMS評価ボードは、村田製作所の各種MEMSセンサタイプに対応 MEMSセンサは、チップキャリア基板又は外部の拡張ボードを使用して評価ボードに接続されます。 デジタル加速度計及びジャイロスコープ評価ユニットは、チップキャリア基板ユニットとして、またアナログ傾斜計は、高精度A/Dコンバータを搭載した拡張ボードとして使用可能です。 評価ボードハードウェアには、コンピュータのUSBポートから給電するか、必要に応じて7 → 15 V dc外部電源から給電. ;Javaベースのグラフィカルユーザーインターフェイス、Windows / Linuxに対応 ;グラフ形式でのセンサ出力 ;データ記録(タイムスタンプ付) ;データレート / 平均計算設定オプション ;PCのUSBポートから給電するか、必要に応じて7 → 15 V dc外部電源から給電. 特長と利点:

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする