村田製作所, 3軸 センサ, SPI, 24-Pin SOIC 加速度計, ジャイロスコープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47580174 品番SCC2230-D08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様センサータイプ:加速度計, ジャイロスコープ 、 軸数:3 、 テクノロジー:デジタル 、 実装タイプ:表面実装 、 インターフェースタイプ:SPI 、 最大周波数応答:8MHz 、 最小周波数応答:0.1MHz 、 動作供給電圧 Max:3.6 V 、 動作供給電圧 Min:3 V 、 パッケージタイプ:SOIC 、 感度:1962LSB/g 、 ピン数:24 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 慣性測定ユニット、村田製作所. これらの慣性センサICは、さまざまなセンサを1つのパッケージに統合しているので、速度や方向の変化をより正確に測定できます。回転速度と加速度の両方を測定するので、6自由度の測定としても知られており、推測航法やその他の位置の計算法にも使用できます、これらの製品は、ドリフトを補償する加速度計、ジャイロスコープ、磁力計、温度センサ及び傾斜計を含む場合があります。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする