端子ストリップ Legrand ストレート 12極 2列

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様定格電流:101A 、 ケーブルサイズ:25 mm2 、 色:黒 、 コンタクト数:12 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 定格電圧:400 V 、 行数:2 、 長さ:214mm 、 幅:33mm 、 深さ:27.5mm 、 素材:PP 、 EN60998及びIEC664-1. Nylbloc接続バー. キャプティブねじ付きの12個の素子から構成される黒又は白の接続バー。 ねじが外された状態で提供されます。 注文コード47583157 品番0 342 19
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は仕様・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る
仕様定格電流:101A 、 ケーブルサイズ:25 mm2 、 色:黒 、 コンタクト数:12 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 定格電圧:400 V 、 行数:2 、 長さ:214mm 、 幅:33mm 、 深さ:27.5mm 、 素材:PP 、 EN60998及びIEC664-1. Nylbloc接続バー. キャプティブねじ付きの12個の素子から構成される黒又は白の接続バー。 ねじが外された状態で提供されます。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする