内容量1袋(10個)
仕様定格電流:41A 、 ケーブルサイズ:6 mm2 、 色:黒 、 コンタクト数:12 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 定格電圧:400 V 、 行数:2 、 長さ:107mm 、 幅:18mm 、 深さ:14.4mm 、 ボディ向き:ストレート 、 EN60998及びIEC664-1. Nylbloc接続バー. キャプティブねじ付きの12個の素子から構成される黒又は白の接続バー。 ねじが外された状態で提供されます。
注文コード47583175
品番0 342 13