端子ストリップ Merlin Gerin ストレート 14極 M4 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47583279 品番14965
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様定格電流:125A●ケーブルサイズ:10 mm2, 16 mm2, 35 mm2●コンタクト数:14●ねじサイズ:M4●行数:2●長さ:98mm●ボディ向き:ストレート●接続端子. 電源に接続するための3つの端子シリーズ: - 125 A、対称レールに圧着用の層端子、絶縁カバー付き - 対称レールに圧着用の並列配置可能な端子、「組み合わせ」オプション付き - 対称レールに取り付け用の絶縁サポート上の端子、12 x 12のフラットバーにねじ止め、又は2つのラグ を使用した任意のサポートにねじ止めM4の穴でサポートするための固定用バー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする