東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 能動部品
東芝の ディスクリート
電源スイッチIC Toshiba
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
スイッチオン抵抗:1Ω 、 チャンネル数:4 、 動作供給電圧 Max:25 V 、 最大動作電流:0.2mA 、 パワーレーティング:1.47W 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:HSOP 、 ピン数:16 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 寸法:13.5 x 6.4 x 2.3mm 、 シリーズ:TBD62064A
注文コード
47585013
品番
TBD62064AFG(Z)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
31
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
スイッチオン抵抗:1Ω 、 チャンネル数:4 、 動作供給電圧 Max:25 V 、 最大動作電流:0.2mA 、 パワーレーティング:1.47W 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:HSOP 、 ピン数:16 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 寸法:13.5 x 6.4 x 2.3mm 、 シリーズ:TBD62064A
RoHS指令(10物質対応)
対応