電子ブザー Cranford ControlsVSO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47585573 品番VSO-32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,655
販売価格(税別)
6,050
仕様電源電圧:18 → 30 V dc 、 IP評価:IP21C 、 デシベル/1m:87 → 93dB 、 電流タイプ:DC 、 トーンの数:32 、 ハウジング色:白 、 取付けスタイル:プラットフォーム 、 直径:116 mm 、 アプリケーションタイプ:煙探知器 、 最小デシベル:87dB 、 最大デシベル:93dB 、 シリーズ:VSO 、 最大温度:+70℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする