e2s
e2sの 電子部品(オンボード)
e2sの 能動部品
e2sの ディスクリート
電子ブザー e2s Sonora
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
電源電圧:10 → 30 V dc 、 IP評価:IP66 、 デシベル/1m:100dB 、 電流タイプ:DC 、 トーンの数:10 、 ハウジング色:白 、 取付けスタイル:表面 、 アプリケーションタイプ:防災&セキュリティ 、 シリーズ:Sonora 、 ベース長さ:86mm 、 最大温度:+55℃
注文コード
47585774
品番
SONF1DC24W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源電圧:10 → 30 V dc 、 IP評価:IP66 、 デシベル/1m:100dB 、 電流タイプ:DC 、 トーンの数:10 、 ハウジング色:白 、 取付けスタイル:表面 、 アプリケーションタイプ:防災&セキュリティ 、 シリーズ:Sonora 、 ベース長さ:86mm 、 最大温度:+55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応