仕様電源電圧:18 → 28 V dc●IP評価:IP21C●デシベル/1m:90dB●電流タイプ:DC●トーンの数:5●ハウジング色:白●取付けスタイル:プラットフォーム●直径:114 mm●シリーズ:Squashni G3●ハウジング材質:ABS●CPD. オプションのキャップを用意(別売り). Squashni G3 - プラットフォームサウンダ. 大きなフラット表面で、ほとんどの一般的なヨーロッパの検出器の取り付けが可能です。 高効率と低動作電流で、多くのシステムと互換性を持ちます。. ほとんどの検出器に対応する固定プラットフォーム 低消費電流 スタンドアロン使用時のいたずら防止カバー 簡単取り付け対応の第1固定ベース 音量調整(10 dB)
RoHS指令(10物質対応)対応