画像準備中

電力計 Chauvin Arnou×Energy LCD 8桁 パルス出力 ULYSシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ディスプレイのタイプ:LCD 、 表示桁数:8 、 フェーズの数:1 、 パルス出力:あり 、 深さ:65mm 、 最小温度:-25℃ 、 最大温度:55℃ 、 承認:MID 、 ULYS MD80電力計. ULYS MD80はエネルギー管理用途向けに設計された電力計で、パルス出力を介してローカル又はリモートで使用できます。 この電力計は230 V acの単相ネットワーク向けで、コンパクトサイズで取り付けが簡単です。. 特長と利点:. 2つのDINモジュール、コンパクトサイズ LCDバックライトディスプレイ 直流電流の入力: 最高80 A 複数の測定値: U、V、I、PF、F 料金体系変更の入力(二重タリフ) 2つのパルス出力をP、Q、Sとして設定可能 接続エラーのインジケータ ユーザープロファイルに適合するディスプレイのカスタマイズ ULYSCOM通信モジュール経由の通信(イーサネット、RS485 M-bus、KNX) 電力計の側面にある赤外線リンクを介して、関連付けられた通信モジュールを自動識別 リード線を密封できる端子カバー MID認定オプションを用意( ; 124-2445 124-2445 のみ) EN IEC62053-21に準拠した精度クラス1 注文コード47594007 品番P01331011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様18種類から選べます 他の種類を見る
仕様ディスプレイのタイプ:LCD 、 表示桁数:8 、 フェーズの数:1 、 パルス出力:あり 、 深さ:65mm 、 最小温度:-25℃ 、 最大温度:55℃ 、 承認:MID 、 ULYS MD80電力計. ULYS MD80はエネルギー管理用途向けに設計された電力計で、パルス出力を介してローカル又はリモートで使用できます。 この電力計は230 V acの単相ネットワーク向けで、コンパクトサイズで取り付けが簡単です。. 特長と利点:. 2つのDINモジュール、コンパクトサイズ LCDバックライトディスプレイ 直流電流の入力: 最高80 A 複数の測定値: U、V、I、PF、F 料金体系変更の入力(二重タリフ) 2つのパルス出力をP、Q、Sとして設定可能 接続エラーのインジケータ ユーザープロファイルに適合するディスプレイのカスタマイズ ULYSCOM通信モジュール経由の通信(イーサネット、RS485 M-bus、KNX) 電力計の側面にある赤外線リンクを介して、関連付けられた通信モジュールを自動識別 リード線を密封できる端子カバー MID認定オプションを用意( ; 124-2445 124-2445 のみ) EN IEC62053-21に準拠した精度クラス1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする