内容量1個
仕様ディスプレイのタイプ:LCD 、 表示桁数:8 、 フェーズの数:3 、 パルス出力:あり 、 深さ:65mm 、 最小温度:-25℃ 、 最大温度:55℃ 、 メータタイプ:デジタル 、 ULYS TD80電力計. ULYS TD80はエネルギー管理用途向けに設計された電力計で、スクリーン上でローカル又は内蔵の通信機能を介してリモートで使用できます。 迅速かつ簡単にプログラムでき、MID認定モデルも用意しています。. 特長と利点:. 4個のDINモジュール 3相、統合型の通信 最高80 Aの電流用の直接入力 複数の測定値: U、V、I、PF、F 料金体系に応じた電力量の累積合計と部分累積 料金体系変更の入力(二重タリフ) 接続エラーのインジケータ パルス出力をP、Q、Sとして設定可能 ユーザープロファイルに適合する電力計ディスプレイのカスタマイズ イーサネット、M-Bus、Modbus通信を内蔵(モデルによって異なる) MID認定モデルを用意( ; 124-2449 124-2449 、 ; 124-2451 124-2451 、 ; 124-2453 124-2453 ) リード線を密封できる端子カバー
注文コード47594059
品番P01331042