内容量1個
仕様ディスプレイのタイプ:LCD 、 表示桁数:8 、 フェーズの数:3 、 パルス出力:あり 、 深さ:65mm 、 最小温度:-25℃ 、 最大温度:55℃ 、 承認:MID 、 ULYS TTA80電力計. ULYS TTA80は、多様な用途のエネルギー管理向けに設計された電力計で、内蔵のパルス出力を介してローカル又はリモートで使用できます。 この電力計には、MID認定モデルも用意しています。. 特長と利点:. 4つのDINモジュール LCDバックライトディスプレイ 3相 ユーザープロファイル(操作又は検査)に適合するディスプレイのカスタマイズ 複数の測定値: U、V、I、PF、F 1/5 A二次CTでの電流入力 料金体系に応じた電力量の累積合計と部分累積 料金体系変更の入力(二重タリフ) 2つのパルス出力をP、Q、Sとして設定可能 CTのパラメータを設定するための接続エラーインジケータと制御ループ ULYSCOM通信モジュール経由の通信(イーサネット、RS485 M-Bus、KNX) MID認定モデルを用意( ; 124-2455 124-2455 のみ) 電力計の側面にある赤外線リンクを介して、関連付けられた通信モジュールを自動識別 リード線を密封できる端子カバー
注文コード47594104
品番P01331019