MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
電力計測IC Microchip 16ビット 28ピン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
47594244
品番
ATM90E26-YU-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
仕様
分解能:16ビット 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SSOP 、 ピン数:28 、 寸法:10.33 x 5.38 x 1.78mm 、 長さ:10.33mm 、 幅:5.38mm 、 高さ:1.78mm 、 動作供給電圧 Max:3.6 V 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作供給電圧 Min:2.8 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 エネルギー測定IC
RoHS指令(10物質対応)
対応