同軸コネクタ Rosenberger ストレート スタンダード 50Ω Bulkhead Fitting

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47596195 品番108649
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,324
販売価格(税別)
4,840
仕様オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●端子方法:圧着●取り付けタイプ:ケーブルマウント●電池タイプ:スタンダード●ケーブルタイプ:RG213●極性:ノーマル●インピーダンス:50Ω●バルクヘッド:あり●動作周波数:DC to 10GHz●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:真鍮●Rosenberger TNC 50 Ωケーブル取り付けプラグ. Rosenbergerの優れた品質のTNC 50Ωケーブル取り付けプラグシリーズです。 このTNCプラグシリーズには、黄銅ボディと金めっき黄銅センターコンタクトが採用されています。 このオスTNCコネクタは、ねじ込みロックカップリングを備えているため、高振動区域での用途に最適です。特長と利点:. 周波数範囲: DC 10 GHz IEC60169-17、MIL-PRF-39012、DIN EN122200に準拠したインターフェイス ねじ込みカップリングで高振動環境に最適. 用途. アンテナ 産業用 ワイヤレス 軍事 ブロードバンド RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする