内容量1個
仕様オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●端子方法:圧着●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディめっき:ニッケル●ケーブルタイプ:RG223/U, RG400/U●インピーダンス:50Ω●動作温度 Min:-65 ℃●動作周波数:0 → 11GHz●コンタクトめっき:銅の上にニッケルの上に金●コンタクト材質:ベリリウム銅●TNCコネクタ. TNCはんだ付け / 圧着プラグ 頻繁に使用する同軸ケーブルを迅速かつ効果的に接続 取り付け説明書付属
注文コード47596396
品番J01010A2256