同軸コネクタ Telegartner ストレート 50Ω

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●端子方法:圧着●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディめっき:ニッケル●ケーブルタイプ:1.5/3.8, 1.5/3.8 FLEX●インピーダンス:50Ω●動作温度 Min:-65 ℃●動作周波数:0 → 11GHz●コンタクトめっき:銅ニッケル金合金●コンタクト材質:ベリリウム銅 注文コード47596414 品番J01010A0035
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は仕様・内容量14種類から選べます 他の種類を見る
仕様オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●端子方法:圧着●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディめっき:ニッケル●ケーブルタイプ:1.5/3.8, 1.5/3.8 FLEX●インピーダンス:50Ω●動作温度 Min:-65 ℃●動作周波数:0 → 11GHz●コンタクトめっき:銅ニッケル金合金●コンタクト材質:ベリリウム銅 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする