Telegartner
Telegartnerの 電子部品(オンボード)
Telegartnerの 機構部品(電子部品)
Telegartnerの 基板用コネクタ
同軸コネクタ Telegartner ストレート 50Ω
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
オス・メス:メス●ボディ向き:ストレート●端子方法:圧着●取り付けタイプ:パネルマウント●ボディめっき:ニッケル●ケーブルタイプ:RG58 C/U●極性:リバース●インピーダンス:50Ω●動作温度 Min:-65 ℃●動作周波数:0 → 6GHz●コンタクトめっき:銅ニッケル金合金●コンタクト材質:ベリリウム銅
注文コード
47596484
品番
J01011R0000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス●ボディ向き:ストレート●端子方法:圧着●取り付けタイプ:パネルマウント●ボディめっき:ニッケル●ケーブルタイプ:RG58 C/U●極性:リバース●インピーダンス:50Ω●動作温度 Min:-65 ℃●動作周波数:0 → 6GHz●コンタクトめっき:銅ニッケル金合金●コンタクト材質:ベリリウム銅
RoHS指令(10物質対応)
対応