Telegartner
Telegartnerの 電子部品(オンボード)
Telegartnerの 機構部品(電子部品)
Telegartnerの 基板用コネクタ
同軸コネクタ Telegartner ライトアングル 50Ω
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
オス・メス:メス●ボディ向き:ライトアングル●端子方法:圧着●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディめっき:ニッケル●ケーブルタイプ:RG58 C/U●インピーダンス:50Ω●動作温度 Min:-65 ℃●動作周波数:0 → 6GHz●コンタクト材質:ベリリウム銅
注文コード
47596545
品番
J01010R0002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス●ボディ向き:ライトアングル●端子方法:圧着●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディめっき:ニッケル●ケーブルタイプ:RG58 C/U●インピーダンス:50Ω●動作温度 Min:-65 ℃●動作周波数:0 → 6GHz●コンタクト材質:ベリリウム銅
RoHS指令(10物質対応)
対応