Telegartner
Telegartnerの 電子部品(オンボード)
Telegartnerの 機構部品(電子部品)
Telegartnerの 基板用コネクタ
同軸コネクタ Telegartner ライトアングル 50Ω
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
オス・メス:オス●ボディ向き:ライトアングル●端子方法:はんだ●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディめっき:ニッケル●極性:ノーマル●インピーダンス:50Ω●動作周波数:0 → 11GHz●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:真鍮
注文コード
47596563
品番
J01010A0065
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス●ボディ向き:ライトアングル●端子方法:はんだ●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディめっき:ニッケル●極性:ノーマル●インピーダンス:50Ω●動作周波数:0 → 11GHz●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応