同軸コネクタ,Type43/SMZ Interface Connectors ソケット BT 3002 2100シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47596658 品番310-824-TNG BT3002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,321
販売価格(税別)
2,110
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:2100●オス・メス:メス●ボディ向き:ストレート●端子方法:圧着●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディめっき:ニッケル●電池タイプ:スタンダード●ケーブルタイプ:BT 3002●インピーダンス:75Ω●接合型:クイックコネクト●動作周波数:0 3GHz●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:ベリリウム銅, リン酸銅●Interface Componentsタイプ43 2100シリーズ圧着ソケット. Interface Components製の業務用品質の機械加工が施されたタイプ43コネクタシリーズ(75Ω)です。 この2100シリーズストレート圧着ソケットは、金めっきベリリウム銅センターコンタクトとニッケルめっき黄銅ボディを備えています。 プッシュプルラッチ機構を備えているので、一回の操作で迅速かつ確実に接続できます。 タイプ43コネクタは、デジタル及び電話交換器で使用するため、British Telecom向けに設計されたものです。 BT規格RC8003に適合することがテスト済みで、3 GHzの周波数範囲内で動作します。 圧着工具 916-0524 916-0524 も別途注文できます。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする