仕様オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●端子方法:圧着●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディめっき:金、ニッケル●電池タイプ:スタンダード●ケーブルタイプ:BT 3002●インピーダンス:75Ω●接合型:クイックコネクト●動作周波数:0 → 3GHz●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:真鍮●Interface Componentsタイプ43圧着プラグ. Interface Componentsの高品質な機械加工が施されたタイプ43圧着プラグシリーズ(75 ?)です。 このタイプ43コネクタは金めっきの黄銅センターコンタクトを備えています。ただし、 ; 916-0439 916-0439 及び ; 916-0448 916-0448 は、金めっきのりん青銅センターコンタクトを備えています。 このコネクタは、プッシュプル式のラッチ機構を備え、毎回確実に接続できます。 タイプ43コネクタはBritish Telecom用に設計されたもので、一般にデジタルネットワーク及び電話交換器の用途に使用されます。 タイプ43コネクタは、BT規格RC8003についてテスト済みで、3 GHzの周波数範囲内で使用できます。 圧着工具 ; 916-0524 916-0524 及び引き抜き工具 ; 916-0533 916-0533 も別途購入できます。
RoHS指令(10物質対応)対応