仕様オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●端子方法:圧着●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディめっき:金、ニッケル●電池タイプ:スタンダード●ケーブルタイプ:BT 3002●インピーダンス:75Ω●接合型:クイックコネクト●動作周波数:0 3GHz●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:真鍮●Interface Componentsタイプ43 HDC圧着プラグ. Interface Components製の業務用品質の機械加工が施されたタイプ43コネクタシリーズ(75Ω)です。 この高密度(HDC)ストレート圧着プラグは金めっきの黄銅センターコンタクトと金めっきの黄銅ボディを備えています。 このコネクタはプッシュプル式のラッチ機構を備え、毎回一度で確実な接続が可能です。 タイプ43コネクタは、BT規格RC8003についてテスト済みで、3 GHzの周波数範囲内で使用できます。 一般に通信業界で使用されます。 圧着工具 916-0524 916-0524 及び引き抜き工具 916-0533 916-0533 も別途購入できます。
RoHS指令(10物質対応)対応