日本ケミコン トロイダルコア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47597997 品番LDFM003552M5-V0E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様インダクタンス:5.5 mH●最大直流電流:3A●最大直流抵抗:56mΩ●長さ:29mm●奥行き:15mm●高さ:28mm●寸法:29 x 15 x 28mm●アモルファスチョークコイル LDFMシリーズ. インバータ、電源ノイズ対策用コモンモードチョークコイル 高透磁率コアにより大幅に小型化 直流抵抗が抑えられ低発熱

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする