仕様モーター定格電流:0.25 → 0.4 A 、 コンタクトの定格電流:400 mA 、 極の設定:3P 、 範囲:A Line 、 コンタクトの定格電圧:690 V ac 、 取付けスタイル:クリップオン 、 シリーズ:TA25 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 補助接点の数:2 、 許容入力:2.2 W 、 リセット方法:自動、手動 、 深さ:94mm 、 動作温度範囲:-25 → +55 ℃ 、 Aシリーズの接触器専用. 熱動負荷リレー、タイプTA 25. NOコンタクト x 1及びNC補助コンタクト x 1 トリップクラス: 10 A 手動 / 自動リセット 80 x 44 x 94 mm(H x W x D)(4 → 11 kW) 縦置き取り付け Aシリーズの接触器用 4 → 11 kW、接触器シリーズA9 → A30用