熱動過負荷リレー A Lineシリーズ ABB TA25

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47607876 品番1SAZ211201R1017
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る
仕様モーター定格電流:0.4 → 0.63 A 、 コンタクトの定格電流:630 mA 、 極の設定:3P 、 範囲:A Line 、 コンタクトの定格電圧:690 V ac 、 取付けスタイル:クリップオン 、 シリーズ:TA25 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 補助接点の数:2 、 許容入力:2.2 W 、 リセット方法:自動、手動 、 深さ:94mm 、 動作温度範囲:-25 → +55 ℃ 、 Aシリーズの接触器専用. 熱動負荷リレー、タイプTA 25. NOコンタクト x 1及びNC補助コンタクト x 1 トリップクラス: 10 A 手動 / 自動リセット 80 x 44 x 94 mm(H x W x D)(4 → 11 kW) 縦置き取り付け Aシリーズの接触器用 4 → 11 kW、接触器シリーズA9 → A30用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする