Greenwich Instruments
Greenwich Instrumentsの 電子部品(オンボード)
Greenwich Instrumentsの 能動部品
Greenwich Instrumentsの ディスクリート
不揮発性メモリ(NVRAM) Greenwich Instruments
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
仕様
メモリサイズ:256kbit 、 構成:32 K x 8ビット 、 データバス幅:8bit 、 最大ランダムアクセス時間:70ns 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:PDIP 、 ピン数:28 、 寸法:37 x 18 x 7.3mm 、 長さ:37mm 、 幅:18mm 、 高さ:7.3mm 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃
注文コード
47609057
品番
GR3281-HT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
メモリサイズ:256kbit 、 構成:32 K x 8ビット 、 データバス幅:8bit 、 最大ランダムアクセス時間:70ns 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:PDIP 、 ピン数:28 、 寸法:37 x 18 x 7.3mm 、 長さ:37mm 、 幅:18mm 、 高さ:7.3mm 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応