内容量1箱(20個)
仕様メモリサイズ:1Mbit 、 構成:128 K x 8ビット 、 インターフェースタイプ:パラレル 、 データバス幅:8bit 、 最大ランダムアクセス時間:100ns 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:PDIP 、 ピン数:32 、 寸法:43.5 x 18 x 13mm 、 長さ:43.5mm 、 幅:18mm 、 高さ:13mm 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Max:+70 ℃ 、 動作温度 Min:-20 ℃
注文コード47609075
品番GR12883