Greenwich Instruments
Greenwich Instrumentsの 電子部品(オンボード)
Greenwich Instrumentsの 能動部品
Greenwich Instrumentsの ディスクリート
不揮発性メモリ(NVRAM) Greenwich Instruments
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
メモリサイズ:64kbit 、 構成:8 K x 8ビット 、 データバス幅:8bit 、 最大ランダムアクセス時間:70ns 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:PDIP 、 ピン数:28 、 寸法:37 x 18 x 7.3mm 、 長さ:37mm 、 幅:18mm 、 高さ:7.3mm 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作供給電圧 Min:4.75 V
注文コード
47609084
品番
GR881-HT
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,024
販売価格(税別)
¥
21,840
この商品は
仕様
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
メモリサイズ:64kbit 、 構成:8 K x 8ビット 、 データバス幅:8bit 、 最大ランダムアクセス時間:70ns 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:PDIP 、 ピン数:28 、 寸法:37 x 18 x 7.3mm 、 長さ:37mm 、 幅:18mm 、 高さ:7.3mm 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作供給電圧 Min:4.75 V
RoHS指令(10物質対応)
対応