不揮発性メモリ(NVRAM) Greenwich Instruments

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様メモリサイズ:256kbit 、 構成:32 K x 8ビット 、 データバス幅:8bit 、 最大ランダムアクセス時間:70ns 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:PDIP 、 ピン数:28 、 寸法:37 x 18 x 7.3mm 、 長さ:37mm 、 幅:18mm 、 高さ:7.3mm 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 注文コード47609093 品番GR3281-HT
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,251
販売価格(税別)
18,410
この商品は仕様8種類から選べます 他の種類を見る
仕様メモリサイズ:256kbit 、 構成:32 K x 8ビット 、 データバス幅:8bit 、 最大ランダムアクセス時間:70ns 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:PDIP 、 ピン数:28 、 寸法:37 x 18 x 7.3mm 、 長さ:37mm 、 幅:18mm 、 高さ:7.3mm 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4935:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする