※サイズ表
ダンドリビス
ダンドリビスの 内装商品
ダンドリビスの 店舗用装飾金物
ダンドリビスの サインナット・化粧ねじ
アートキャップアンティーク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(60個)
注文コード
47616644
品番
C-ARASTX-60
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
用途
家具造り・枠組みへの取り付けビスや、リフォームのビス止めなどに。
材質
亜鉛ダイキャスト
長さ(mm)
約19
色
ブロンズ
形
星型
高さ(mm)
約5
肉厚(mm)
約3.0
頭径(Φmm)
約20
注意
月型・星型などの丸以外の形状をしたユニークなビスキャップです。屋内専用でご使用下さい。